| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5439665 Herst.-Nr.: 10901 EAN/GTIN: 4047883003656 |
| |
|
| | |
| Mehrjahres-Vogelschutznetz • Schützt Beete, Bäume und Sträucher vor Vogelfraß • Farbe: grün • Durch stabile Ausführung und hohe UV-Stabilisierung für mehrjährigen Einsatz geeignet • Maschenweite: 25 x 25 mm Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Abmessung: | 5 x 4 | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: floraworld, 5x4,, FW |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 5,31* | € 7,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 6,77* | € 9,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,80* | € 9,84* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,49* | € 10,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,58* | € 11,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 m² (ab € 0,3245* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|