Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Antistatik 100 200 ml Antistatikspray Kontakt Chemie


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
CRC Antistatik 100 200 ml Antistatikspray Kontakt Chemie
CRC Antistatik 100 200 ml Antistatikspray Kontakt Chemie
CRC Antistatik 100 200 ml Antistatikspray Kontakt Chemie
CRC Antistatik 100 200 ml Antistatikspray Kontakt Chemie
CRC Antistatik 100 200 ml Antistatikspray Kontakt Chemie
CRC Antistatik 100 200 ml Antistatikspray Kontakt Chemie
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5440715
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386058240
EAN/GTIN:
     5412386058240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik Spray
Antistatikspray
antistatik spray
Antistatikspray ANTISTATIK 100 • Temporärer, nicht sichtbarer Antistatikfilm • Verhindert elektrostatische Aufladung von Kunststoff- und Textiloberflächen • Die alkoholische Lösung hat außerdem eine gute Reinigungswirkung • Verhindert statische Aufladung bei Kunststoffgehäusen und Verpackungsfolien, Reinigung und Antistatikausrüstung von Brillen,Schallplatten, Bildschirmen, Acrylglas • Gegen Stromschläge bei Sitzbezügen, Textilien,Teppichböden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CRC, Antistatik, 100, 200, ml
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 6,30*
€ 8,96*
19 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,92*
€ 9,89*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,11*
€ 10,01*
Lager 5417
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 8,47*
€ 10,80*
3 Tage
12
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 8,77*
€ 10,85*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Dose
ab 300 Dosen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Dose
ab 600 Dosen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC Industries
77509-AD
ab € 27,40*
Ähnlich
CRC Industries
76013-AA
ab € 16,03*
Ähnlich
CRC Industries
76009-AA
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.