| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p5461931 Herst.-Nr.: 3058-EC EAN/GTIN: 4057223850802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beutlhauser Schaum-Pistole für einkomponentigen PU-Schaum
PU-Schaum Pistole für alle gängigen Schraubsysteme Pistolenschaum Universeller Schraubadapter, mit P.T.F.E. Kugel im Adapter Körper, Handgriff und Dichtungen hergestellt aus thermoplastischem Polymer (PP) Komfortabler Handgriff und PP-Abzug. Große PP Stellschraube für Flussmenge PU-Schaum Non-drip System. Einfach zu reinigen. Inklusive Kunststoffröhrchen.
Technische Daten: - Gewicht: 235 g
- Messing Ausspritzdüse: Ø 2 mm Durchlass
- Edelstahlrohr: 190 mm
- Rohr: Ø 10 mm
- Edelstahlnadel
- Universaler Zinkalu-Adapter
- P.T.F.E. Kugel im Adapter
- geringes Gewicht
- Druckgeprüft (10bar)
- Standard Farbe: Schwarz (andere Farben auf Anfrage erhältlich)
- Angepasste Kundenversionen auf Anfrage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Beutlhauser | Gewicht: | 0,235 | Ausführung: | Schaumpistole |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beutlhauser, Schaum-Pistole, für, einkomponentigen, PU-Schaum |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |