Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kip 3508 SMOOTH-TEC blau Glattkrepp 30 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
kip 3508 SMOOTH-TEC blau Glattkrepp 30 mm x 50 m
kip 3508 SMOOTH-TEC blau Glattkrepp 30 mm x 50 m
kip 3508 SMOOTH-TEC blau Glattkrepp 30 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p5466876
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     4013142042384
EAN/GTIN:
     4013142042384
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3508 SMOOTH-TEC Glattkrepp • SMOOTH-TEC-Papier mit Acrylatkleber • Gute Haftung und Reißfestigkeit • UV-beständig • Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen • Im Innen- und Außenbereich einsetzbar • Temperaturbeständig bis +80 °C • Klebekraft Stahl (N/10 mm): 1.10 • Reißfestigkeit (N/10 mm): 33.90 • Reißdehnung (%): 4
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
blau
Oberfläche:
glatt
Breite:
30 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 4,17*
1 Tag
118
8
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 3,13*
€ 4,19*
1 Tag
144
8
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 3,18*
€ 4,26*
6 Tage
168
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,28*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,86*
€ 6,97
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.