Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassade & Raue Wand 310ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassade & Raue Wand 310ml weiß
Fassade & Raue Wand 310ml weiß
Artikel-Nr.:
     5417S-p5468598
Hersteller:
     Roland Meinl Musikinstrumente
Herst.-Nr.:
     02083
EAN/GTIN:
     9003742020832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassade
&
Raue
Wand
Fassade & Raue Wand 310ml weiß

Meinl Fassade & Raue Wand ist ein hochwertiger, einkomponentiger, plastischer Fugendichtstoff mit putzähnlicher Oberfläche auf Polyacrylatbasis.

Anwendungsbeispiele
• Fenster-, Türen- und Treppenanschluss zum Mauerwerk
• Setzrisse und Eckfugen bei rauen Wänden
• Ausbesserungs- und Verfüllarbeiten

Nicht verwenden bei bituminösem Untergrund, PE, Teflon, Gummi und Glas.

Vorteile
• außen und innen anwendbar
• strukturierte, putzartige Oberfläche
• plastisch
• witterungs- und alterungsbeständig
• überstreichbar mit den meisten Farbsystemen, Eigenprüfung erforderlich
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Info1 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Inhalt:
310
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 310ml, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.