Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Malerband Professional, 50m:30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa Malerband Professional, 50m:30mm
Tesa Malerband Professional, 50m:30mm
Tesa Malerband Professional, 50m:30mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p5469714
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4063565090547
EAN/GTIN:
     4063565090547
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa Malerband Professional 56299

• Für extrem scharfe Farbkanten
• Innen bis zu 6 Monate, außen bis zu 2 Monate rückstandsfrei entfernbar
• Geeignet für alle gebräuchlichen Farben, Lacke und Lasuren
• Für verschiedene Oberflächen geeignet
• Im Innen- und Außenbereich anwendbar

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
beige
Oberfläche:
glatt
Breite:
30 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,00*
€ 8,38*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 8,71*
€ 11,50*
1
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 12,20*
12 Tage
20
10
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 13,19*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1742* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.