Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Spezial-VersiegelungslackTraffic Protektor 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.M.P.E.R.E. Spezial-VersiegelungslackTraffic Protektor 500ml
A.M.P.E.R.E. Spezial-VersiegelungslackTraffic Protektor 500ml
A.M.P.E.R.E. Spezial-VersiegelungslackTraffic Protektor 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5493141
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     4053569878852
EAN/GTIN:
     4053569878852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A.M.P.E.R.E.
Spezial-VersiegelungslackTraffic
Protektor
500ml
Spezial-Versiegelungslack Traffic Protektor • Gerade in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung Schutz der Markierungen vor erhöhtem Abrieb • Nach Trocknung der Markierung Auftragen des Versiegelungslacks mit dem Markierwagen „New Perfekt Striper“, dadurch Erhöhung der Lebensdauer der Markierungen • Ein Karton Spezial-Versiegelungslack ausreichend für ca. 2 Kartons Markierspray • Für das Markiergerät New Perfekt Striper Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Farbton:
transparent
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
0,5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 15,77*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 12,34*
€ 15,93*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 16,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,33*
€ 20,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 600 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 191,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.