Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Zinkspray Galva Procat 500 ml matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
A.M.P.E.R.E. Zinkspray Galva Procat 500 ml matt
A.M.P.E.R.E. Zinkspray Galva Procat 500 ml matt
A.M.P.E.R.E. Zinkspray Galva Procat 500 ml matt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5493147
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     4053569878869
EAN/GTIN:
     4053569878869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 500ml
zinkschutz - spray
Zinkspray Galva Procat • Zum Schutz vor Korrosion und Oxidation mit Langzeitwirkung für alle Metalle • Schützt dauerhaft • Einfache Anwendung • Ausgezeichneter kathodischer Schutz, Zinkreinheit über 98% • Hohe mechanische Festigkeit durch ausgezeichnete Haftung auf dem Metall • Bildet sehr gleichmäßigen Schutzfilm - verläuft nicht • Auch als Grundierung einsetzbar • Ideal für Reparaturen als Schutz- und Deckschicht • Reichweite: ausreichend für ca. 2 m² Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Sprühdose
Ausführung:
Zink-/Aluminiumspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ampere zinkspray, A.M.P.E.R.E., Galva, Procat, 500, ml
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,71*
€ 12,48*
14 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 90,28008*
€ 116,94*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 122,28*
€ 139,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,44*
€ 165,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,64*
€ 160,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 122,28*
€ 145,51
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 10,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.