| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p5506291 Herst.-Nr.: 053.00.09-1 EAN/GTIN: 4021563712625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laserliner Rotationslaser Quadrum M 350 S Set 1, inkl. P175 + FL Der Quadrum M350 S ist ein vollautomatischer Rotationslaser für die exakte Ausrichtung von Horizontalen und Vertikalen. Der Laserempfangsbereich ist mit einem Radius von 350 Metern ausgesprochen groß. Mit der Fernbedienung können die Funktionen bis maximal 40 Metern von allen Seiten komfortabel gesteuert werden. Durch den manuellen Neigungsmodus können Gefälle angelegt werden. Bei Fremdeinwirkungen erfolgt eine automatische Abschaltung. Das robuste Kurbelstativ mit 5/8”-Gewindeadapter verfügt über einen enorm langen Kurbelhub (97 cm), der spielfrei justierbar ist, fixiert werden kann und einen großen Einstellungsbereich ermöglicht. Zu den weiteren Vorteilen des Produktes zählen die stabilen Stahlfüße und Stahlketten. Die Flexi-Messlatte Plus zum Messen von Bodenhöhen rundet das Set ab. - Zeitsparende vollautomatische Ausrichtung per Sensor-Automatic - 90° Referenzstrahl zum Loten und Ausrichten von Trennwänden - Mit der Fernbedienung können alle Funktionen bis max. 40 m gesteuert werden - Großer Empfangsbereich für vielseitige Einsatzmöglichkeiten - Gut ablesbare LC-Displays auf Vorder- und Rückseite - Messsicherheit durch automatische Abschaltung mit ADS-Tilt - Robustes, wasserdichtes Gehäuse - Transport LOCK: Das Gerät wird mit einer speziellen Motorbremse beim Transport geschützt - Laser-Modi: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus - Fernbedienung zur Steuerung sämtlicher Funktionen von allen Seiten bis max. 40 m - Abschaltbarer, extrem lauter Piezo-Summton - Kopf- und Seitenmagnete - Höhendifferenz zur Laserebene wird graphisch und numerisch angezeigt - Extrem langer Kurbelhub ermöglicht einen großen Einstellungsbereich - Kurbelhub kann fixiert werden und ist spielfrei einstellbar - Gut an Untergrund anpassbar durch Kombinationsspitzen aus Gummi und Stahl - Messlatte ideal zum Ermitteln von Bodenhöhen
Lieferumfang Quadrum SensoMaster M350 Kurbelstativ P 175 cm Universalhalterung Flexi-Messlatte Plus Fernbedienung Akku Batteriefach Netz-/Ladegerät Batterien TragekofferWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Hersteller: | Laserliner |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laserliner, Quadrum, M, 350, S |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |