Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Plattenlager PP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Eurotec Plattenlager PP
Eurotec Plattenlager PP
Eurotec Plattenlager PP
Artikel-Nr.:
     5417S-p5561422
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945431
EAN/GTIN:
     4064827151389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
Ebene Oberfläche mit geringem Aufwand Das Plattenlager PP dient als Auflager für großformatige, trittfeste Bodenplatten aus z. B. Betonwerkstein oder Naturstein. Es dient als optimale Grundlage für einen einfachen sowie trockenen (mörtellosen) Terrassenbau, indem es einen Abstand zum Boden ermöglicht. Durch das integrierte Fugenkreuz wird darüber hinaus ein Abstand zwischen den Bodenplatten geschaffen, sodass diese einfach und frostsicher verlegt werden können. Die Auflagerhöhe kann durch das Stapeln mehrerer Plattenlager in 10 mm-Schritten erhöht werden. Wir empfehlen, nicht mehr als 3 Lager übereinander zu verwenden. Vorteile Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis Sehr gute chemische Beständigkeit Durch die Fugen kann Oberflächenwasser schnell und einfach ablaufen. Bis zu drei Stück übereinander stapelbar Material: PP (Polypropylen)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Plattenlager, PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Kartons
1 Karton enthält 45 Stück (ab € 0,01356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 1,20*
€ 1,43
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 0,97*
€ 1,15
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 0,87*
€ 1,04
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 0,82*
€ 0,98
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 0,76*
€ 0,90
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 0,61*
€ 0,73
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.