Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Verstellfuß GIANT L


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Eurotec Verstellfuß GIANT L
Eurotec Verstellfuß GIANT L
Eurotec Verstellfuß GIANT L
Eurotec Verstellfuß GIANT L
Eurotec Verstellfuß GIANT L
Eurotec Verstellfuß GIANT L
Artikel-Nr.:
     5417S-p5561431
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     100012
EAN/GTIN:
     4064827141304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Terrassen-Unterbau
Die Verstellfüße GIANT von Eurotec eignen sich gezielt für die Einzelauflagerung von schweren, großformatigen Steinplatten oder Keramikfliesen. Die Reihe hat vier Varianten zu bieten, welche alle über einen stufenlos justierbaren Bereich von 40 bis 220 mm verfügen. Die Aufbauhöhe lässt sich mit dem Erweiterungsring GIANT um weitere 170 mm erhöhen. Der Vorteil der Verstellfüße GIANT ist die hohe Tragkraft. Im montierten Zustand ist eine Belastung von bis zu 22 kN/Fuß möglich. Im Falle einer Montage mit Erweiterungsring liegt die Belastung hingegen nur bei 19 kN/Fuß*. Vorteile
  • Hohe Traglast bis zu 22 kN/Fuß*
  • Vormontierte Trittschallscheibe dämmt Trittschall
  • Für die Einzelauflagerung schwerer, großformatiger Steinplatten/Keramikfliesen
  • Stufenlos einstellbare Höhe von 40 – 220 mm
  • Erweiterungsring GIANT ermöglicht Erhöhung um 170 mm
  • Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis

  • *Maximale Tragfähigkeit im eingefahrenen Zustand. In Kombination mit dem Erweiterungsring GIANT beträgt die Tragfähigkeit 19 kN/ Fuß.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Weitere Suchbegriffe: terrassen unterbau, Eurotec, Verstellfuß, GIANT, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
1 Karton enthält 20 Stück (ab € 0,1875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 6,06*
€ 7,21
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 5,54*
€ 6,59
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 5,30*
€ 6,31
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 5,09*
€ 6,06
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 4,63*
€ 5,51
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 3,75*
€ 4,46
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.