| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5561432 Herst.-Nr.: 100013 EAN/GTIN: 4064827141311 |
| | |
|
| | |
| Die Verstellfüße GIANT von Eurotec eignen sich gezielt für die Einzelauflagerung von schweren, großformatigen Steinplatten oder Keramikfliesen. Die Reihe hat vier Varianten zu bieten, welche alle über einen stufenlos justierbaren Bereich von 40 bis 220 mm verfügen. Die Aufbauhöhe lässt sich mit dem Erweiterungsring GIANT um weitere 170 mm erhöhen. Der Vorteil der Verstellfüße GIANT ist die hohe Tragkraft. Im montierten Zustand ist eine Belastung von bis zu 22 kN/Fuß möglich. Im Falle einer Montage mit Erweiterungsring liegt die Belastung hingegen nur bei 19 kN/Fuß*. Vorteile - Hohe Traglast bis zu 22 kN/Fuß*
- Vormontierte Trittschallscheibe dämmt Trittschall
- Für die Einzelauflagerung schwerer, großformatiger Steinplatten/Keramikfliesen
- Stufenlos einstellbare Höhe von 40 – 220 mm
- Erweiterungsring GIANT ermöglicht Erhöhung um 170 mm
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
*Maximale Tragfähigkeit im eingefahrenen Zustand. In Kombination mit dem Erweiterungsring GIANT beträgt die Tragfähigkeit 19 kN/ Fuß.
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sockelfüße, Eurotec, Verstellfuß, GIANT, XL |
| | |
| |