Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC EVAPO-RUST, 5L Rostentferner Wasserbasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CRC EVAPO-RUST, 5L Rostentferner Wasserbasis
CRC EVAPO-RUST, 5L Rostentferner Wasserbasis
CRC EVAPO-RUST, 5L Rostentferner Wasserbasis
Artikel-Nr.:
     5417S-p5681079
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1032768
EAN/GTIN:
     5412386071423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
crc rostlöser
rostlöser
rostlöser 5l
Rostentferner EVAPO-RUST • Ungiftig, nicht ätzend und nicht korrosiv • Effiziente Hochleistungsformel selbst für hartnäckigsten Rost • Keine Vorbehandliung nötig • Wiederverwendbar mit lang anhaltender Wirksamkeit • Keine Dämpfe oder schlechten Gerüche, nicht entzündlich, ohne VOC • Greift nicht oxidierten Stahl nicht an, sicher auf anderen Metallen • Greift Kunststoff, PVC, Viton und nicht-oxidische Lacke nicht an • Leicht biologisch abbaubar nach OECD 301B • Ph-neutral Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Ausführung:
Rostlöser
Weitere Suchbegriffe: CRC, EVAPO-RUST,, 5L, Rostentferner, Wasserbasis
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,49*
€ 38,10*
1
€ 4,00*
ab € 32,67*
€ 42,22*
2 Tage
25
2
€ 5,45*
ab € 35,32*
€ 45,05*
4 Tage
18
2
€ 5,99*
ab € 36,01*
€ 46,13*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 42,38*
€ 53,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 107,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.