| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5754831 Herst.-Nr.: 0603663E06 EAN/GTIN: 4059952648088 |
| |
|
| | |
| Bosch Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360 SetHochpräzise Nivellierung mit hervorragender Sichtbarkeit durch den gesamten Raum Waagerechte 360°-Linie für genaues Ausrichten im ganzen Raum Perfekt ausgerichtete senkrechte Linie für noch mehr Flexibilität Grüne Laserlinien: bis zu viermal besser sichtbar, sogar bei hellen Lichtverhältnissen Präzise, gut sichtbare Laserlinien mit einer Genauigkeit von +/- 0,4 mm/m Selbstnivellierbereich Perfekt für die Montage von Gardinenstangen, Steckdosen und abgehängten Decken Nachhaltig konstruiert
Im Lieferumfang enthalten: - Karton
- Aufbewahrungshülle
- 4 x Batterie 1,5V LR6 (AA)
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Laser-Farbe: | grün | Laserklasse: | 2 | Arbeitsbereich: | 12 m | Hersteller: | Bosch | Gewicht: | 560 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bosch, Kreuzlinien-Laser, UniversalLevel, 360, Set |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 145,97* | € 178,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,30* | € 179,95* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,65* | € 183,72* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,54* | € 184,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,81* | € 186,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|