Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650, incl. 2x Akku 2 Ah, Ladegerät
Artikel-Nr.:
     5417S-p5862065
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9F01
EAN/GTIN:
     4059952658032
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650
Kraftvoller Akku-Mäher für ausgezeichnetes Mähen und Sammeln von Grasschnitt
Ausgezeichnete Schnittleistung und längere Lebensdauer dank bürstenlosem Motor
Bequemes Manövrieren und unproblematische Aufbewahrung dank Ergoflex-Handgriffen mit Ergoslide
Hochwertiger Textilgrasfangkorb mit Anzeige bei vollständiger Füllung
Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit
Kompatibel mit Bosch 36V POWER FOR ALL-Akku

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x Akku 36V 2,0Ah
  • Ladegerät AL 36V-20
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
36 V
Hersteller:
Bosch
Schnitthöhe:
25 - 80 mm
Schnittbreite:
40 cm
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Akkuanzahl:
2
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Akkukapazität:
2 Ah
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-rasenmäher, akku mäher, Bosch, AdvancedRotak, 36V-40-650,, incl., 2x
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 363,98*
€ 435,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 380,80*
€ 455,55*
1 Tag
5
€ 14,50*
ab € 385,00*
€ 458,74*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 398,13*
€ 470,64*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 401,50*
€ 474,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,55*
€ 542,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,85*
€ 522,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,80*
€ 507,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,87*
€ 496,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.