Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Rasenmäher LM003JB101, 64 V, Schnittbreite 48 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Rasenmäher LM003JB101, 64 V, Schnittbreite 48 cm
Makita Akku-Rasenmäher LM003JB101, 64 V, Schnittbreite 48 cm
Makita Akku-Rasenmäher LM003JB101, 64 V, Schnittbreite 48 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p5863727
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381773683
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Der Akku-Rasenmäher verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert. Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert. Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren. Kann vertikal gelagert werden. Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar.
Der Akku-Rasenmäher LM003J hat drei Modi: "Normal" ist geeignet für Arbeiten, die Kraft erfordern, wie das Schneiden von zugewachsenem oder dichtem Rasen, oder Arbeiten, die Luftvolumen erfordern, wie die Reinigung von heruntergefallenem Laub. Die Drehzahl beträgt 3.200 min-1. Im "SoftNoLoad" wird die Drehzahl automatisch je nach Belastung der Maschine reguliert. Daher kann die Maschine je nach Dichte des Rasens und der Geschwindigkeit, mit der der Anwender die Maschine schiebt oder den Radantrieb eingestellt hat, energiesparend arbeiten. Die Drehzahl variiert zwischen 2.500 und 3.200 min-1. "Geräuschreduziert" ist optimal für den Einsatz in lärmsensiblen Umgebungen wie z. B. in Wohngebieten. Die Drehzahl dauerhaft 2.500 min-1. Bei einer geringen Drehzahl kann es durch einen geringeren Luftstrom dazu kommen, dass nicht das gesamte Volumen des Grasfangkorbes genutzt werden kann.
Antriebsart: Akku
Maschinenkategorien: Rasenpflege
Akkuspannung: 60 V
Max. Ausgangsleistung: 3200 W
Leerlaufdrehzahl: 2500 / 3200 min⁻¹
Schnitthöhenverstellung: 10
Schnittbreite: 48 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu): 2700 - 3700 m²
Schnitthöhenverstellung zentral: 20 - 100 mm
Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl: 1
Durchmesser des Hinterrades: 23 cm
Durchmesser des Vorderrades: 23 cm
Grasfangkorb: 62 L
Antriebsgeschwindigkeit: 1,5 - 6,5 km/h
Schallleistungspegel (LWA): 94 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA): 82 dB(A)
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Produktgewicht: 28,2 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA): 30,9 - 33,8 kg
Produktabmessung (L x B x H): 1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm
Bürstenloser Motor: 1

Im Lieferumfang enthalten:
191Y69-6: Akku BL64100: 1
191W19-9: Ladegerät DC64WA: 1
191V97-3: Sichelmesser: 1
327589-6: Spannknebel 6: 1
413L54-4: Mulchkeil 480: 1
413L56-0: Auswurfkanal: 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Akkuspannung:
64 V
Hersteller:
Makita
Schnitthöhe:
20 mm
Schnittbreite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: akku rasenmäher, Makita, LM003JB101,, 64, V,, Schnittbreite
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.311,56*
€ 1.482,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.341,84*
€ 1.509,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.343,69*
€ 1.523,61*
Frei Haus
ab € 1.457,72*
€ 1.635,09*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.422,29*
€ 1.645,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,15*
€ 1.795,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,73*
€ 1.776,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,08*
€ 1.699,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,01*
€ 1.649,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,84*
€ 1.596,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.