Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

floraworld Systemgerätehaus 194 x 254 x 218 cm (BxLxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
floraworld Systemgerätehaus 194 x 254 x 218 cm (BxLxH)
floraworld Systemgerätehaus 194 x 254 x 218 cm (BxLxH)
floraworld Systemgerätehaus 194 x 254 x 218 cm (BxLxH)
floraworld Systemgerätehaus 194 x 254 x 218 cm (BxLxH)
Artikel-Nr.:
     5417S-p5900366
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     018000
EAN/GTIN:
     4047883024903
Suchbegriffe:
floraworld
Systemgerätehaus
194
x
Systemgerätehaus mit Oberlicht Premium Das FLORAWORLD Systemhaus mit Oberlicht PREMIUM ist aus stabilem Stahlblech hergestellt und besitzt ein modernes Rundum-Oberlicht, welches für eine angenehme Belichtung des Innenraumes sorgt. Die Fenster können geöffnet werden. Die Einzel bzw. Doppel-Flügeltür hat eine Breite von 74 cm bzw. 150 cm sowie eine Höhe von 178 cm und ist mit 8 Werkzeuggerätehaken ausgestattet, welche genügend Platz bieten, um Gartenwerkzeuge sauber und trocken zu lagern. Im Flachdach integriert ist die Regenrinne mit 2 Wasserabläufen, durch diese ein schneller und kontrollierter Wasserablauf erfolgen kann. Ein Boden ist im Lieferumfang nicht enthalten. Farbe anthrazit. Schneelast 150 kg/qm. • Tür-Eingangshöhe: 178 cm • Materialangaben: Seitenrahmen 60 x 60 mm pulverbeschichtet, Stärke Ø 1 mm, Wandstärke 0,4 mm, Polycarbonatplatten im Oberlicht 2 mm, Fundamentrahmen pulverbeschichtet Ø 3 mm • Flachdach mit 4-seitigem Oberlicht, Fenster können geöffnet werden • Glatte Tür mit niedrigem Einstieg, welche mit 2 Aluminiumstreifen je Flügel verziert ist • Mit hochwertigem Edelstahl-Schließfach und 5 Schlüsseln, hohe Stabilität durch 1 Gaszylinder • Mit Regenrinnen und 2 Wasserabläufen aus Aluminium 40 x 40 mm • Schneelast 150 kg/qm • Bodenbefestigungsmaterial und Verstrebungen für eine bessere Stabilität im Lieferumfang enthalten • Farbe: anthrazit Wichtig! Baugenehmigung: In vielen Bundesländern und Kommunen ist der Bau eines Garten- und Gerätehauses genehmigungspflichtig. Faktoren hierfür sind unter anderem das Volumen des umbauten Raumes, der Verwendungszweck, der geplante Standort und/ oder wenn das Haus auf einem betonierten Fundament errichtet wird. Die verschiedenen Regelungen und Grenzwerte sind von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Aus diesem Grund empfehlen wir, sich vor dem Kauf bei der entsprechenden Behörde zu informieren. Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Außenmaß:
94 x 254 x 218 cm
Traglast:
150 kg/m²
Türmaß B x H:
74 x 178 cm
Grundmaß B x T:
180 x 240 cm
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Weitere Suchbegriffe: 254
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.754,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,80*
€ 2.317,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,16*
€ 2.294,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,36*
€ 2.188,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.792,24*
€ 2.132,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,06*
€ 2.087,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.