Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana Coilnagler FCN90L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montana Coilnagler FCN90L
Montana Coilnagler FCN90L
Artikel-Nr.:
     5417S-p5957829
Hersteller:
     Künzel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439172927
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Montana Coilnagler FCN90L

  • Durchmesser (mm): 2,50 - 3,70
  • Nagellänge (mm): 45,00 - 90,00
  • Gewicht (kg): 3
  • Marke: Montana
  • Winkel (°): 16
  • Magazinierungsart: Flach
  • Kopftyp: Rundkopf / Linsenkopf
  • Kopfdurchmesser (mm): 5,00 - 7,50
  • Markante Merkmale: Drehbare Abluftklappe, Koffer, No Mark Nase
  • Betriebsart: Einschlagtiefenregler, Einzelschuss, umbaubar auf Schnellschuss
  • Magazinkapazität: 200 - 300

Anwendung:
  • Carportbau
  • Gartenhäuser
  • Gestellbau Elementbau
  • Holzzaun
  • Kisten
  • Messebau
  • Paletten
  • Produktverpackung
  • Stege und Brücken
  • Terrasenbau
  • Transportverpackung
  • Unterkonstruktionen
  • Außenverschalung
  • Sparschalung
  • Fertighausbauteile
  • Verkleidungen
  • Holzrahmenbau
Arbeitsdruck (bar) 5,00 - 7,00
Ausstattung Gerätekoffer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Magazinkapazität:
200 - 300
Maschine:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,64*
€ 485,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,22*
€ 482,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,81*
€ 430,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,10*
€ 423,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,68*
€ 407,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.