Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Zaunpfosten, zinkphosphatiert, anthr-metallic, Länge:1500mm, Ø34mm, Geflechth.1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Zaunpfosten, zinkphosphatiert, anthr-metallic, Länge:1500mm, Ø34mm, Geflechth.1000mm
ALBERTS Zaunpfosten, zinkphosphatiert, anthr-metallic, Länge:1500mm, Ø34mm, Geflechth.1000mm
ALBERTS Zaunpfosten, zinkphosphatiert, anthr-metallic, Länge:1500mm, Ø34mm, Geflechth.1000mm
ALBERTS Zaunpfosten, zinkphosphatiert, anthr-metallic, Länge:1500mm, Ø34mm, Geflechth.1000mm
ALBERTS Zaunpfosten, zinkphosphatiert, anthr-metallic, Länge:1500mm, Ø34mm, Geflechth.1000mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p6025532
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     613280
EAN/GTIN:
     4004338613280
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1000 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
zinkphosphatiert
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Pfosten-Ø:
34 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
für Geflechthöhe:
1000 mm
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, ALBERTS, Zaunpfosten,, zinkphosphatiert,, anthr-metallic,, Länge:1500mm,, Ø34mm,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 39,40482*
€ 53,08482*
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,92*
€ 72,88*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 437,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.