Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1150mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.800mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1150mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.800mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1150mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.800mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1150mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.800mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1150mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.800mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1150mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.800mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p6025577
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     615239
EAN/GTIN:
     4004338615239
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1150 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 6005 Moosgrün
Länge:
1150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
sendzimirverzinkt, kunststoffbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Pfosten-Ø:
34 mm
für Geflechthöhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, ALBERTS, Zaunpfosten,, sendzimirver.grün, Kst.b.,, L1150mm,, Pfostenst.Ø34mm,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,63*
€ 58,50*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 42,55122*
€ 59,1012*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,50*
€ 69,615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,95002*
€ 64,20052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,47004*
€ 57,67935
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.