Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, grün Kst.b, für Pfosten 80x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, grün Kst.b, für Pfosten 80x40 mm
ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, grün Kst.b, für Pfosten 80x40 mm
ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, grün Kst.b, für Pfosten 80x40 mm
ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, grün Kst.b, für Pfosten 80x40 mm
ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, grün Kst.b, für Pfosten 80x40 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p6025710
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     680251
EAN/GTIN:
     4004338680251
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle
Mittelschelle für Vierkantpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Ausführung: zweiteilig, für Pfosten: 80 x 40 mm, Schraube: M8, Schraubenlänge: 30 mm
Weitere Informationen:
Schraubenlänge:
30 mm
Farbe:
grün
für Pfosten:
80 x 40 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Schraube:
M8
Weitere Suchbegriffe: ALBERTS, Mittelschelle, für, Vierkantpfosten,, verzinkt,, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 5,23*
31 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,10*
€ 10,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.