Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Zaunpfosten, inkl.Klemmlasche, verkürzt, Bohrab:400mm, feuerv60x40/875mm, Zub.im Pf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBERTS Zaunpfosten, inkl.Klemmlasche, verkürzt, Bohrab:400mm, feuerv60x40/875mm, Zub.im Pf.
ALBERTS Zaunpfosten, inkl.Klemmlasche, verkürzt, Bohrab:400mm, feuerv60x40/875mm, Zub.im Pf.
Artikel-Nr.:
     5417S-p6025721
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     689148
EAN/GTIN:
     4004338689148
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten inkl. innenliegender Klemmlasche, verkürzt, Bohrabstand 400 mm, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, zur Befestigung mit Einschlag-Bodenhülsen oder Pfostenträgern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge: 875 mm, für Mattenhöhe: 800 mm, Pfostenstärke: 60 x 40 mm, Anzahl Löcher: 3, Loch: Ø12 mm

Hinweis:
Zur Montage wird ein Torx-Bit Ø6 mm benötigt.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
12 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Farbe:
feuerverzinkt
Länge:
875 mm
für Zaunhöhe:
800 mm
Pfostenstärke:
60 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, ALBERTS, Zaunpfosten,, inkl.Klemmlasche,, verkürzt,, Bohrab:400mm,, feuerv60x40/875mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.