Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Zaunbau
>
Zaunpfahl
>
Artikel
ALBERTS Zaunpfosten, inkl.Klemmlasche, verkürzt, Bohrab:400mm, grün, 60x40/1075mm, Zub.im Pf.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-p6025726
Hersteller:
GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
689193
EAN/GTIN:
4004338689193
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten inkl. innenliegender Klemmlasche, verkürzt, Bohrabstand 400 mm, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, zur Befestigung mit Einschlag-Bodenhülsen oder Pfostenträgern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Aufschrauben, Länge: 1075 mm, für Mattenhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 40 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø12 mm
Hinweis:
Zur Montage wird ein Torx-Bit Ø6 mm benötigt.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
12 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Farbe:
grün
Länge:
1075 mm
für Zaunhöhe:
1000 mm
Pfostenstärke:
60 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
... >
Zaunsystem ALBERTS Doppelstab-Gittermattenzaun
>
Pfosten für ALBERTS Doppelstab-Gittermattenzäune
>
Zaunpfosten inkl. Klemmlasche, verkürzt, Bohrabst.400 mm
Weitere Suchbegriffe:
gah zaunpfahl
,
eckpfosten
,
ALBERTS
,
Zaunpfosten,
,
inkl.Klemmlasche,
,
verkürzt,
,
Bohrab:400mm,
,
grün,
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen