Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER Gabelzinken 180x50x1200 mm, aus Hochleistungsstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VETTER Gabelzinken 180x50x1200 mm, aus Hochleistungsstahl
VETTER Gabelzinken 180x50x1200 mm, aus Hochleistungsstahl
VETTER Gabelzinken 180x50x1200 mm, aus Hochleistungsstahl
VETTER Gabelzinken 180x50x1200 mm, aus Hochleistungsstahl
VETTER Gabelzinken 180x50x1200 mm, aus Hochleistungsstahl
Artikel-Nr.:
     5417S-p6097751
Hersteller:
     VETTER Industrie
Herst.-Nr.:
     18050120042541
EAN/GTIN:
     4055531015463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz-Gabelzinken
Gabelzinken
gabelzinken
VETTER Gabelzinken 180x50x1200 mm, aus Hochleistungsstahl
VETTER bietet qualitativ hochwertige ISO Gabelzinken. Mit der zusätzlichen Verschleißzone durch den OptimaGabelknick kann die Lebensdauer bis um das 3-fach verlängert werden. Die Zinken für Gabelstapler werden aus dem Hochleistungsstahl VQ32+ in Deutschland gefertigt.

Gabelzinken mit ISO-Aufhängung
Die ISO-Aufhängung ist der aktuelle Standard für die Befestigung von Gabelzinken. Die Montage erfolgt mittels Gabelhaken, die auf den Gabelträger aufgeschoben werden. Charakteristisch ist eine 20° Abschrägung des Gabelhakens.

OptimaGabelKnick: Bis zu 3-fache Lebensdauer und geringere Durchbiegung
Im Standard werden QualitätsGabelzinken von VETTER mit OptimaGabelKnick ausgeliefert, der zusätzlichen Verschleißzone für bis zu 3-fache Lebensdauer, geringe Durchbiegung und optimale Spannungsverteilung.

Hohe Sicherheit durch bewährte Gabelzinken-Befestigung
Die Befestigung der Gabelzinke am Gabelträger ist von immenser Bedeutung, hängt hieran doch ein Teil der Last und somit der Einsatzsicherheit. Ganz gleich, welche Befestigungsart Sie benötigen: Jede VETTER Aufhängung ist belastungs- und schweißtechnisch optimiert und garantiert somit höchste Sicherheit.

Optimaler Einsatz durch hohe Maßhaltigkeit und beigedrückte Flanken
Eine hohe Maßhaltigkeit und enge Toleranzen zeichnen VETTER Gabelzinken aus. Im Fertigungsprozess werden die seitlichen Flanken in einem separaten Arbeitsschritt beigedrückt, um einen optimalen Einsatz und die Nutzung von Zubehör (z.B. Gabelverlängerungen) zu garantieren.

Hohe Kompatibilität untereinander durch gleiche Spitzenhöhe
Jede Gabelzinke wird einzeln auf den gleichen Winkel von i.d.R. 90° gerichtet. Die Spitzenhöhe ist somit identisch und ein geringer Verschleiß garantiert.
Weitere Informationen:
ISO Aufhängung:
ISO 4B
Auswertungsgruppe:
Umapped ohne 40_Kunden ZF
Stückgewicht:
147,52 kg
Gabeldicke:
50 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Gabellänge:
1200 mm
Gabelbreite:
180 mm
Tragfähigkeit:
7000 kg
Weitere Suchbegriffe: VETTER, 180x50x1200, mm,, aus, Hochleistungsstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.030,96*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1.030,96*
€ 1.226,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.016,17*
€ 1.209,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,56*
€ 1.154,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 946,86*
€ 1.126,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 930,32*
€ 1.107,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.