Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Stahlbandmaß 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Stahlbandmaß 3 m
Gedore Stahlbandmaß 3 m
Gedore Stahlbandmaß 3 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p626879
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6697920
EAN/GTIN:
     4010886669792
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
• Mit Halteclip und Rücklaufstopp • mm-Einteilung • Mit Eich-Zeichen
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
3 m
Gewicht kg:
0,128 kg
Hersteller:
Gedore
Bandbreite:
13 mm
Gewicht:
128
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
3000
Bandlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass 3mx13mm, taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, Metermaß, Bandmass, Maßband, Stahl-Bandmaß, GEDORE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 8,92*
3 Tage
79
10
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,11*
3 Tage
79
5
€ 5,45*
ab € 7,00*
€ 9,43*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,44*
1
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.