Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tricoflex Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 19x4,5mm, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tricoflex Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 19x4,5mm, 40m
Tricoflex Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 19x4,5mm, 40m
Tricoflex Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 19x4,5mm, 40m
Tricoflex Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 19x4,5mm, 40m
Artikel-Nr.:
     5417S-p652308
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     3506111456844
EAN/GTIN:
     3506111456844
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
lebensmittelschlauch
Reinigungsschlauch THERMOCLEAN 100 ANTIMICROBIAL • 5-lagiger Schlauch • Widerstandsfähig, sehr flexibel • Antimikrobieller Schutz der Marke SANITIZED • Behält seine Temperatureigenschaften und verhindert das Wachstum von Bakterien, wodurch das Auftreten von Schimmelpilzen und anderen Pilzen gehemmt wird • Beständig gegen pflanzliche und tierische Fette und die bekannten Reinigungs- und Desinfektionsmittel • Hohe Sicherheit bei Wärmestößen, Druckstößen, zyklischen Drücken und anderen Druckbelastungen • Für die Förderung von Lebensmitteln und zur Reinigung mit Heißwasser verwendbar • Konform mit der Verordnung 10/2011 A/B/C • Seele: aus flexiblem, weißem, antimikrobiellem, lebensmittelzugelassenem PVC. Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel • Zwischenschicht: hohe Adhäsionskraft, Lebensmittelqualität • Einalage: Polyester von hoher Festigkeit • Decke: Weiche, lebensmittelzugelassener und antimikrobieller, blauer, nichtfärbende PVC Beschichtung. Fettfrei und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel • Sicherheitsfaktor 3:1 • Temperaturbeständigkeit: bis zu +100 °C im kontinuierlichen Dauereinsatz, kurzzeitig auch bis +120 °C (Druck-/Temperaturkurve beachten)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
30
Hersteller:
Tricoflex
Rollenlänge:
40
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundpreis:
Ja
Schlauch-Ø außen:
28
Schlauch-Ø innen:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Tricoflex, THERMOCLEAN, 100, 19x4,5mm,, 40m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 6,97*
1 Tag
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,01*
Lager 5417
40
€ 4,90*
ab € 6,50275*
€ 7,8615*
6 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 6,694*
€ 8,034*
1 Tag
40
40
Frei Haus
ab € 6,6305*
€ 8,049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,8615*
€ 9,35519
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,8305*
€ 9,3183
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,81275*
€ 9,29717
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50275*
€ 7,73827
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,50275* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 314,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,32*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1850
ab € 34,93*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0103
ab € 2,70*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,81
ab € 14,43*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,83
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.