Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger Verlegeband D87 doppelseitig 50mmx25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gerlinger Verlegeband D87 doppelseitig 50mmx25m
Gerlinger Verlegeband D87 doppelseitig 50mmx25m
Artikel-Nr.:
     5417S-p656361
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4026359102147
EAN/GTIN:
     4026359102147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband D87 • Gewebeträger • Synthese-Kautschukkleber • Beschichtung doppelseitig • Zum Verlegen und Fixieren von Teppichböden auch auf rauen Untergründen • Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +70°C
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
25 m x 50 mm
Hersteller:
IKS
Rollenlänge:
25
Grundpreis:
Ja
Länge:
25
Farbe:
weiß
Dicke:
0,2 mm
Breite:
50 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
352
1
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 6,37*
2 Tage
282
1
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,37*
5 Tage
288
1
€ 4,30*
ab € 4,48*
€ 6,62*
8 Tage
288
1
€ 4,30*
ab € 4,80*
€ 7,03*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,46*
€ 8,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1868* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.