Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger Filament-Band F407 50m x 15mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gerlinger Filament-Band F407 50m x 15mm, farblos
Gerlinger Filament-Band F407 50m x 15mm, farblos
Artikel-Nr.:
     5417S-p656366
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4026359101997
EAN/GTIN:
     4026359101997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament-Klebeband F407 • PET/PP-Folie • Glasfaserverstärkt in Längsrichtung, mit klebekräftigem, synthetischem Kautschukkleber • Bündeln, schweres Verpacken, Palettensicherung, Fixieren • Reißkraft: > 570 N/25 mm
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
50
Farbe:
farblos
Material:
PP
Grundpreis:
Ja
Länge:
50
Hersteller:
IKS
Dicke:
0,12 mm
Bandstärke:
0,12 mm
Bandbreite:
15 mm
Bandlänge:
50 m
Breite:
15 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,30*
2 Tage
118
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 2,09*
€ 2,64*
2 Tage
118
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,69*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,33*
€ 3,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.