Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Gehrmaß Buche 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Gehrmaß Buche 400 mm
Fortis Gehrmaß Buche 400 mm
Fortis Gehrmaß Buche 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p659665
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768863
EAN/GTIN:
     4317784768863
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrmaß
Gehrmaß

• Schenkel und Zunge Weißbuchenholz • Winkelgenau und fest verleimt • Flächen geschliffen • Zum Anreißen und Messen von Winkeln mit 45° und 135°

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Material Schenkel:
Weißbuchenholz
Material Schiene:
Weißbuchenholz
Anwendung:
Anreißen und Messen von Winkeln mit 45° und 135°
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Schenkelmaterial:
Weißbuche
Schienenmaterial:
Weißbuche
Schienenlänge:
400
Weitere Suchbegriffe: WG, FORTIS, Werkzeuge, Winkel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 12,14*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 13,86*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,99*
€ 14,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,55*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.