Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Bandmaß weiß 5 m x 13 mm selbstklebend RNL-SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Bandmaß weiß 5 m x 13 mm selbstklebend RNL-SK
BMI Bandmaß weiß 5 m x 13 mm selbstklebend RNL-SK
BMI Bandmaß weiß 5 m x 13 mm selbstklebend RNL-SK
Artikel-Nr.:
     5417S-p660578
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     357004005 RNL-SK
EAN/GTIN:
     4007368093138
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Stahlbandmaß
Maßband, selbstklebend

Weiß lackiert, ohne Beschläge, flachaufliegend, nicht gewölbt.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
13
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Länge:
5
Breite:
13
Hersteller:
BMI
Max. Messbereich:
5000 mm
Bandlänge:
5 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 14,98*
€ 20,24*
6 Tage
4
€ 4,79*
ab € 15,72*
€ 21,20*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 21,24*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 16,22*
€ 22,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,25*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.