Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Kraftsprühkleber 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Kraftsprühkleber 400ml
E-COLL Kraftsprühkleber 400ml
E-COLL Kraftsprühkleber 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p667371
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784528450
EAN/GTIN:
     4317784528450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Sprühklebstoff
e-coll sprühkleber 400 ml
sprühkleber
Kraftsprühkleber • Filmbildender Klebstoff • Hohe Sofortklebekraft • Ventil in drei Stufen regelbar • Verstellmöglichkeit des Sprühkopfes in horizontalen und senkrechten Fächerstrahl • Klebstoff auf Basis von Synthesekautschuk • Frei von chlorierten Lösemitteln • Für Verklebungen von Weich-PVC und PVC-Folien, sowie Styropor nicht geeignet • Für Gewebe, Schaumgummi, Leder, Pappe, Himmelstoff, Bespannungen aus Kunstleder/Stoff, Vinyl, Dämm-Matten und Gummi, unlackiertem/lackiertem Metall und Holz • Speziell für Einsatzmöglichkeiten am KFZ abgestimmt • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis ca. 80 °C • Ergiebigkeit bei Sprühstellung „M" ca. 2,5 m² Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sprühkleber 400ml, E-COLL, Kraftsprühkleber, 400ml
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 5,94*
€ 7,82*
2 Tage
744
12
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 7,85*
1 Tag
744
12
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,12*
2 Tage
744
1
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 8,86*
14 Tage
876
12
€ 6,99*
ab € 7,01*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.