Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS Antifestbrennpaste Spray Kupferpaste 241 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS Antifestbrennpaste Spray Kupferpaste 241 400ml
OKS Antifestbrennpaste Spray Kupferpaste 241 400ml
OKS Antifestbrennpaste Spray Kupferpaste 241 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p667522
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127200757
EAN/GTIN:
     4038127200757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
OKS 241 Antifestbrenn-Paste, Spray • Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind • Verhindert Festbrennen oder -rosten • Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung • Klassische Anti-Seize-Paste • Press-Fit 0,12, kein Rattern • VKA-Test (Schweißkraft) 2800 N • Gewindereibung µ = 0,09 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
temperaturbeständig bis:
+1100 °C
Grundpreis:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +200/+1100 °C
Inhalt:
400 ml ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,39*
€ 24,97*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 24,97*
12 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 26,33*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 27,01*
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,51*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 48 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 421,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.