Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Taschenbandmaß Stahlband 5 m x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Taschenbandmaß Stahlband 5 m x 25 mm
Forum Taschenbandmaß Stahlband 5 m x 25 mm
Forum Taschenbandmaß Stahlband 5 m x 25 mm
Forum Taschenbandmaß Stahlband 5 m x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p668710
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919289
EAN/GTIN:
     4317784919289
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Taschenbandmaß, Kunststoff, FORUM Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse, Teil-Gummiüberzug sowie griffiger Feststellbremse. Weiß lackiertes Stahlband, nylonbeschichtet verhindert Korrosion und erhöht die Abriebfestigkeit, mm/cm-Teilung. EG-Genauigkeitsklasse III.
Weitere Informationen:
Sichtfenster:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rücklaufsperre:
Ja
Innenmessung:
Nein
Bandmaterial:
Stahl
Automatischer Bandrücklauf:
Ja
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Gummischutzrahmen:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Gehäuse mit Sichtfenster:
Nein
Max. Messbereich:
5000
Gehäusematerial:
Kunststoff
Einteilung:
mm/cm
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Bandanfang:
Metallbeschlag mit Zugring aus Kunststoff
Länge:
5
Breite:
25
Hersteller:
Forum
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß forum, Kunststoff, Messwerkzeuge, FORUM, Kunststoff,, Taschenbandmaß,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
325
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 12,30*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 12,33*
€ 9,80*
ab € 8,73*
€ 12,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.