Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Taschenbandmaß Stahlband 8 m x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Taschenbandmaß Stahlband 8 m x 27 mm
Forum Taschenbandmaß Stahlband 8 m x 27 mm
Forum Taschenbandmaß Stahlband 8 m x 27 mm
Forum Taschenbandmaß Stahlband 8 m x 27 mm
Forum Taschenbandmaß Stahlband 8 m x 27 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p668711
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919296
EAN/GTIN:
     4317784919296
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß forum
taschenbandmass
Taschenbandmaß, Kunststoff, FORUM Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse, Teil-Gummiüberzug sowie griffiger Feststellbremse. Weiß lackiertes Stahlband, nylonbeschichtet verhindert Korrosion und erhöht die Abriebfestigkeit, mm/cm-Teilung. EG-Genauigkeitsklasse III.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Bandanfang:
Metallbeschlag mit Zugring aus Kunststoff
Sichtfenster:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Innenmessung:
Nein
Bandmaterial:
Stahl
Automatischer Bandrücklauf:
Ja
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Gummischutzrahmen:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Gehäuse mit Sichtfenster:
Nein
Max. Messbereich:
8000
Gehäusematerial:
Kunststoff
Einteilung:
mm/cm
Breite:
27
Länge:
8
Hersteller:
Forum
Bandbreite:
27 mm
Bandlänge:
8 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m, Kunststoff,, Taschenbandmaß,, Kunststoff, Messwerkzeuge, FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
279
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 16,74*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,75*
€ 16,82*
€ 4,80*
ab € 12,37*
€ 18,01*
€ 4,80*
ab € 12,46*
€ 18,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.