Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Protectus, Holzschutzband 20000 x 75 x 0,5 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Eurotec Protectus, Holzschutzband 20000 x 75 x 0,5 mm
Eurotec Protectus, Holzschutzband 20000 x 75 x 0,5 mm
Eurotec Protectus, Holzschutzband 20000 x 75 x 0,5 mm
Eurotec Protectus, Holzschutzband 20000 x 75 x 0,5 mm
Eurotec Protectus, Holzschutzband 20000 x 75 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p679368
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     946157
EAN/GTIN:
     4250207486855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau

Holzschutzband

Unser Protectus Holzschutzband bietet dauerhaften Schutz vor Nässe (z.B. durch Regen) für Ihre Holzunterkonstruktion.

Vorteile:

  • Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
  • Dank Klebefolie einfach zu befestigen
  • Dünnes Material bietet optimale Passgenauigkeit
  • Dauerhaft beständig und reißfest
  • Kann von Schrauben durchschraubt werden
  • Kann individuell abgelängt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Butylkautschuk
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Öl- und Benzinbeständigkeit:
Sehr gering
Säure- und Laugenbeständigkeit:
gut
Klebkraft:
≥100N/25mm
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Eurotec
Thermische Beständigkeit:
-30/+80
Stärke:
0,5
Breite:
75
Länge:
20000
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Protectus,, Holzschutzband, 20000, x, 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,71* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,83*
€ 58,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,67*
€ 56,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,19*
€ 52,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,53*
€ 48,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,20*
€ 40,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.