Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schmelzkleber Glitter, 7 x 150 mm, 60 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Schmelzkleber Glitter, 7 x 150 mm, 60 g
Bosch Schmelzkleber Glitter, 7 x 150 mm, 60 g
Bosch Schmelzkleber Glitter, 7 x 150 mm, 60 g
Bosch Schmelzkleber Glitter, 7 x 150 mm, 60 g
Artikel-Nr.:
     5417S-p682026
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256D31
EAN/GTIN:
     3165140800679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Schmelzkleber Glitter

Klebemittel für Klebepistolen
Durchmesser: 7 mm, Länge: 150 mm, Gewicht: 60 g
Schmelzkleber sind einfach und vielseitig anwendbar, z. B. zum Reparieren, Fixieren, Montieren, Abdichten und Verfugen
Bosch-Klebesticks können mit allen marktgängigen Klebepistolen eingesetzt werden
Passend für Black und Decker, Bosch, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu
Geeignet für folgende Werkstoffe: PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe, Glas und Dichtungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Grundpreis:
Ja
Länge mm:
150
Durchmesser mm:
7
Gewicht g:
60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 11,49*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 11,51*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.