Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS Wartungsöl 641 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS Wartungsöl 641 400ml
OKS Wartungsöl 641 400ml
OKS Wartungsöl 641 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p874222
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127306145
EAN/GTIN:
     4038127306145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Sprühöl
Ölspray
korrosionsschutzöl
OKS 641 Wartungsöl, Spray • Zur Demontage, Schmierung und Pflege von Maschinenelementen und Metalloberflächen • Gute Reinigungswirkung • Temporärer Schutz vor Korrosion • Feuchtigkeitsverdrängend • Für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H223 Entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS, Wartungsöl, 641, 400ml
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,80*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,20*
1
€ 3,19*
ab € 5,85*
€ 7,80*
12 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 7,93*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,69*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 118,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.