Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS Schutzfilm für Metalle Spray2101, 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS Schutzfilm für Metalle Spray2101, 400ml
OKS Schutzfilm für Metalle Spray2101, 400ml
OKS Schutzfilm für Metalle Spray2101, 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p874226
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127306206
EAN/GTIN:
     4038127306206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsschutzspray
Korrosionsschutzfilm
OKS 2101 Schutzfilm für Metalle • Temporärer Korrosionsschutzfilm auf Wachsbasis • Für alle Klimazonen geeignet • Grifffester, transparenter Film • Leichte Entfernbarkeit • Gute Schmierstoffverträglichkeit • Für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH208: Enthält Calciumbis(dinonylnaphthalinsulfonat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Calciumbis (dinonylnaphthalinsulfonat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS, Schutzfilm, für, Metalle, Spray2101,, 400ml
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
12
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,50*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 13,22*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,25*
1
€ 4,95*
ab € 11,0224*
€ 14,5024*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 14,03*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 600 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 212,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.