| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p874281 Herst.-Nr.: 4000590031619 EAN/GTIN: 4000590031619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holzgrundierung Feuchtigkeitsregulierende, lösemittelhaltige und hochwirksame Holzgrundierung mit imprägnierenden und bläueschützenden Eigenschaften für den Außenbereich. Besonders geeignet zum vorbeugenden Schutz von rohem oder verwittertem Holz, gegen Fäulnis, Pilzbefall und Algen. • Gebrauchsfertig • Mikrofeiner Wirkstoff schützt das Holz vor Bläue • Idealer Haftgrund für nachfolgende Anstriche • Dringt tief und vollständig in das Holz ein • Staubtrocken/grifffest nach ca. 12 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden • Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden Ergiebigkeit: ca. 7–8 m²/l je nach Saugfähigkeit des Holzes. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2,5 l | Hersteller: | wilckens® | Grundpreis: | Ja | Farbe: | transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wilckens, 2,5, l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |