| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p874319 Herst.-Nr.: 16700200060 EAN/GTIN: 4000590069254 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Teak-Pflegeöl • Zum Schutz und Konservierung von neuen und alten Hartholz-Gartenmöbeln für natürliche Holzmaserung • Leicht zu verarbeitendes, geruchsmildes Öl • Feuchtigkeitsregulierend • UV-stabil, licht- und wetterbeständig • Staubtrocken/grifffest nach ca. 6 Stunden, Durchgetrocknet nach ca. 48 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 9–10 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes Hinweis: Teak-Pflegeöl unterliegt nicht der VOC Deko-Richtlinie. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH208: Enthält Fettsäuren, C18-ungesät.., Trimere, Vbgn. mit Oleylamin;Fettsäuren,Tallöl-,Verbindungen mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;Fettsäuren,Tallöl-,Verbindungen mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Fettsäuren, C18-ungesät.., Trimere, Vbgn. mit Oleylamin; Fettsäuren,Tallöl-,Verbindungen mitOleylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 1 l | Hersteller: | wilckens® | Farbe: | teak | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holzpflegeöl, wilckens, Teak-Pflegeöl, 1, l,, Teak |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,14* | € 9,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 7,45* | € 10,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,89* | € 10,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,54* | € 10,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 7,70* | € 11,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|