Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schmiege 200 x 35 x 24 mm, mit Stahlschenkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schmiege 200 x 35 x 24 mm, mit Stahlschenkel
Fortis Schmiege 200 x 35 x 24 mm, mit Stahlschenkel
Fortis Schmiege 200 x 35 x 24 mm, mit Stahlschenkel
Artikel-Nr.:
     5417S-p874721
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768146
EAN/GTIN:
     4317784768146
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
schmiege 200 mm
schmiege
Schmiege • Zunge Stahl • Schenkel Buchenholz • Längsschlitz ermöglicht Innenmessungen • Messbereich 0–340°
Weitere Informationen:
Abmessung:
200
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Schienenmaterial:
Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Material Schenkel:
Buchenholz
Material Schiene:
Stahl
Querschnitt:
35 x 24
Schenkellänge:
200
Besonderheit:
Längsschlitz für Innenmessungen
Hersteller:
Fortis
Schenkelmaterial:
Buche
Länge:
200
Weitere Suchbegriffe: fortis schmiege, Stahlzunge, Messtechnik, Schmiege,, Winkel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 10,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,46*
€ 10,78*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 10,88*
13 Tage
62
€ 6,99*
ab € 8,55*
€ 12,37*
4 Tage
5
€ 8,50*
ab € 9,00*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.