Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedo Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,5m Nedo


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Nedo Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,5m Nedo
Nedo Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,5m Nedo
Nedo Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,5m Nedo
Artikel-Nr.:
     5417S-p875917
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     699011
EAN/GTIN:
     4016054018966
Suchbegriffe:
Nedo
Geometer-Maßstab
3m,
Länge
Geometer-Maßstab Aus Holz Stabile Messingscharniere cm-E-Teilung abwechselnd je Meter rot/schwarz Rückseite weiß mit schwarzer mm-Teilung
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Werkstoff:
Holz
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Gliederlänge:
50 cm
Gliederanzahl:
6 St.
Länge zusammengeklappt:
58
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Glieder:
6
Marke:
Nedo
Hersteller:
Nedo
Max. Messbereich:
3000 mm
Länge:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: 0,5m
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 38,29*
€ 54,62*
7 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 60,09*
€ 74,08*
2 Tage
4
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 60,23*
€ 74,12*
9 Tage
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 75,51*
Lager 5417
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 58,91*
€ 81,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,43*
€ 96,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 79,37*
€ 94,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,97*
€ 89,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,19*
€ 87,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,91*
€ 70,10
pro Rolle
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
F380113
ab € 219,30*
Ähnlich
Nedo
698911
ab € 45,50*
Ähnlich
Nedo
F380112
ab € 168,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.