Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedo Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,3m Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedo Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,3m Nedo
Nedo Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,3m Nedo
Nedo Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,3m Nedo
Artikel-Nr.:
     5417S-p875918
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     699311
EAN/GTIN:
     4016054018980
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Geometer-Maßstab Aus Holz Stabile Messingscharniere cm-E-Teilung abwechselnd je Meter rot/schwarz Rückseite weiß mit schwarzer mm-Teilung
Weitere Informationen:
Marke:
Nedo
Hersteller:
Nedo
Material:
Holz
Werkstoff:
Holz
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Gliederlänge:
30 cm
Gliederanzahl:
10 St.
Länge zusammengeklappt:
38
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Glieder:
10
Max. Messbereich:
3000 mm
Länge:
300 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,91*
€ 73,55*
7 Tage
3
€ 4,79*
ab € 61,76*
€ 74,03*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 61,82*
€ 74,13*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 62,75*
€ 75,42*
12 Tage
8
€ 6,99*
ab € 64,09*
€ 76,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.