Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Mulcher mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex Mulcher mit Stiel
Rex Mulcher mit Stiel
Rex Mulcher mit Stiel
Artikel-Nr.:
     5417S-p876951
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     4011798453004
EAN/GTIN:
     4011798453004
Suchbegriffe:
Stiel
Mulcher
Rex-Mulcher
Gartenhartware
Rex-Mulcher • 4 Rundzinken • Aus speziell gehärtetem Spezialstahl • Mit Dülle • Mit 1A dunkel lackiertem Eschenholz-Langstiel (PEFC zertifiziert)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Hersteller:
Rex
Farbe:
schwarz
Gewicht:
900
Ausführung:
Dunghacke
Anzahl Zinken:
4 Stück
Stiellänge:
1350 mm
Länge:
130 mm
Arbeitsbreite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Rex-Gartengeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 33,50*
€ 43,72*
11 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 30,52*
€ 44,14*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 36,36*
€ 49,27*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 39,77*
€ 51,61*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 36,45*
€ 58,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54540
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.