Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Gartenstäbe grün 18 x 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Gartenstäbe grün 18 x 1500 mm
Multi-Gartenstäbe grün 18 x 1500 mm
Multi-Gartenstäbe grün 18 x 1500 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p877495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514916152
EAN/GTIN:
     4013514916152
Suchbegriffe:
Spannstäbe
spannstäbe
Multi-Gartenstab, pulverbeschichtet grün • Passend für viele Ziergitter • Bodenstück angespitzt • Mit Spezialkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
1500
Pfosten-Ø:
18 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 2015, Zäune, Multi-Gartenstab,, Drähte, (online), pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.