Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstprofile Z - Form für Geflecht 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstprofile Z - Form für Geflecht 2000 mm
Forstprofile Z - Form für Geflecht 2000 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p877499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514923358
EAN/GTIN:
     4013514923358
Suchbegriffe:
Lagerliste
Befestigungstechnik
Zäune
Forstprofil
Forstprofil Z-Form • Feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
für Geflechthöhe:
2000 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
2500
Länge:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: 2015, Z-Form
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 14,30*
€ 19,96*
€ 4,80*
ab € 14,75*
€ 20,58*
1 Tag
14
€ 6,90*
ab € 17,30*
€ 23,73*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 17,98*
€ 24,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,71*
€ 28,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.