Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmass 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellmass 50mm
Einstellmass 50mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p886199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039321030485
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmaß 50mm
Einstellmaß Ausführung: Messflächen gehärtet, zwei parallele und ebene Messflächen, ab Länge 300 mm mit balligen Messflächen, Isoliergriff aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Ausführung:
ebene Messfläche
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
50
Messbereich:
50
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, Einstellmass, 50mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 9,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.