Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Kühlschmiermittelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Kühlschmiermittelstift
KS Tools Kühlschmiermittelstift
KS Tools Kühlschmiermittelstift
Artikel-Nr.:
     5417S-p887304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     390.0190
EAN/GTIN:
     4042146176160
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
  • geeignet für Arbeiten mit Blechschäl-, Kegelsenkern und Stufenbohrern
  • Inhalt 18g
  • zur Verlängerung der Standzeit
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gewinde:
Stift
Ausführung:
Kühlschmierstoff
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Schnittwert Stahl<42 HRC:
12 m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
15 m/min
Schnittwert INOX:
18 m/min
Schaft-Spezifikationen:
HA
Schnittwert Gusseisen:
30
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
20
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
40
Schneidrichtung:
rechts
Typ:
N
Hersteller:
Gühring
Normart:
DIN
Spiralwinkel:
25-30°
Spitzenwinkel:
118°
Schaft:
Zylinderschaft
Oberfläche:
dampfangelassen
Werkstoff:
HSS-E Co5
Inhalt:
18 g
Arbeitslänge:
75
Gesamtlänge:
117
Durchmesser:
8,5
Norm:
338
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, KS, Tools, Kühlschmiermittelstift
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
272
pro Stück
€ 21,90*
ab € 17,29*
€ 22,16*
10 Tage
272
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 24,61*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,82*
€ 25,08*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,91*
€ 25,08*
9 Tage
272
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,20*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.