Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Silicon pro4 Premium 310 ml zementgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko Silicon pro4 Premium 310 ml zementgrau
Beko Silicon pro4 Premium 310 ml zementgrau
Beko Silicon pro4 Premium 310 ml zementgrau
Artikel-Nr.:
     5417S-p899473
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     22420
EAN/GTIN:
     4036421224202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Silicon pro4 Universal 310 ml zementgrau

  • Aushärtung 3 mm/Tag
  • Basis Siliconkautschuk, neutralvernetzend
  • Bruchdehnung ca. 500%
  • Dauerbewegungsaufnahme max. 25%
  • Dichte ca. 1,1 g/cm³
  • Haltbarkeit 12 Monate (bei +5° C bis +30° C)
  • Hautbildezeit ca. 15 Minuten
  • Klebefreiheit 30 Minuten (bei +5° C bis +30° C)
  • Lagerung bei +5° C bis +30° C, trocken
  • Shore-A-Härte ca. 20
  • Temperatur beständig von -50° C bis +180° C (kurzfristig bis +220° C)
  • Überstreichbar Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
  • Verarbeitbar von +5° C bis max. +45° C
  • Zugfestigkeit 0,6 N/m
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 2-Butanonoxim, Butan-2-on-O,O',O''-(methylsilylidyn)trioxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Farbe:
zementgrau
Farbe nach Aushärtung:
zementgrau
Farbton:
grau
Hersteller:
Beko
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
310 ml
Ausführung:
Universalsilikon
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 9,41*
5 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 8,04*
€ 11,20*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 13,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 24,51613* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 188,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,96*
Zubehör
Beko
9063310
ab € 35,24*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
Zubehör
Beko
200 2 0500
ab € 4,72*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,40527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.