Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Ausblaspistole KunststoffStecker NW7,2 Kurzdüse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Ausblaspistole KunststoffStecker NW7,2 Kurzdüse,
Riegler Ausblaspistole KunststoffStecker NW7,2 Kurzdüse,
Riegler Ausblaspistole KunststoffStecker NW7,2 Kurzdüse,
Artikel-Nr.:
     5417S-p933187
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     125364
EAN/GTIN:
     4047322389471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Kunststoff-Ausblaspistole • Aus Kunststoff • Betriebstemperatur von -20 °C bis 45 °C • Arbeitsdruck bis max. 10 bar • Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Max. Betriebsdruck:
10
Betriebsdruck max.:
10 bar
Hersteller:
Riegler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,23*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,39*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 8,82*
3 Tage
33
1
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 8,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.